| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1642724 Herst.-Nr.: TS922IDT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - Spannungsanstieg: 1.3 V/µsAnzahl der Pins: 8 Pin(s)Eingangsoffsetspannung: 3 mVIC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anstiegsrate: 1.3 V/µsVersorgungsspannung: 2.7V bis 12V Eingangsruhestrom: 0.015 µABandbreite: 4 MHzVerstärkertyp: Hoher Strom Anzahl der Kanäle: 2 KanäleBetriebstemperatur, max.: 125 °CBauform - Verstärker: SOIC IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHzQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CRail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS922IDT, 1642724, 164-2724 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,68* | € 0,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,73* | € 1,81* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,754* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|