Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM 440.16 RING-MAULSCHLÜSSEL, 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1640742
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     440.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Länge: 195 mm
  • Schlüsselgröße, imperial: -
  • Produktpalette: Combination Wrenches 440 Series
  • Schlüsselgröße, metrisch: 16 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel facom, ratschenmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, 440.16, 1640742, 164-0742
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,54*
    € 8,19*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 6,34*
    € 9,09*
    7 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 7,86*
    € 11,35*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 7,61*
    € 11,36*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 10,74*
    € 18,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    4953504
    ab € 7,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.