Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPAS6B2M1CE5 TASTER, PUSH BUTTON, SPST, IP67, YELLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1638337
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPAS6B2M1CE5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drucktaster
Industrielle
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: Gelb
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: PAS6
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.6 mm
  • Kontaktspannung V DC: 50 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 32 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPAS6B2M1CE2
    ab € 1,91*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPAS6B2M1CE3
    ab € 2,55*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPAS6B2M1CE6
    ab € 2,59*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPAS6B2M1CE7
    ab € 1,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.