Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPAS6B2M1CE2 TASTER, PUSH BUTTON, SPST, IP67, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1638333
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPAS6B2M1CE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drucktaster
Industrielle
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: PAS6
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.6 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: 50 V
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 32 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,97*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPAS6B2M1CE7
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.