Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447709150 DROSSEL, 15UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635944
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447709150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 6.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: WE-PD
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.026 ohm
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 15µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447709150, 1635944, 163-5944
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,91*
    € 2,40*
    Lager 139
    72
    1
    € 14,99*
    ab € 1,33*
    € 3,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,81*
    € 4,5339
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.