Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744771008 DROSSEL, 8.2UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635905
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744771008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 6.25 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 8.2 µH
  • Produktpalette: WE-PD
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.25 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.02 ohm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744771008, 1635905, 163-5905
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    400
    100
    Frei Haus
    ab € 0,98*
    € 1,34*
    500
    Frei Haus
    ab € 1,31*
    € 1,63*
    Lager 139
    450
    1
    € 14,99*
    ab € 1,03*
    € 3,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.