Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G02GW,125 LOGIK,74LVC1G,NOR GATE,UMT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1631682
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G02GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74LVC1G02
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC1G02GW,125, 1631682, 163-1682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0551*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    74LVC1G02SE-7
    ab € 0,0304*
    Ähnlich
    onsemi
    NL17SZ02DFT2G
    ab € 0,0314*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.