Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NL17SZ02DFT2G NOR-GATE, EINFACH, 2EING., SOT-353-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464601
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL17SZ02DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logik-IC-Familie: 17SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 17SZ02
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NL17SZ02DFT2G, 2464601, 246-4601
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7665
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0315*
    € 0,5011*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,147*
    € 0,611*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5011*
    € 0,59631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4186*
    € 0,49813
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1649*
    € 0,19623
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5055* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74LVC1G02GW,125
    ab € 0,0548*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.