Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEG - TE CONNECTIVITY T9CP5A54-240 RELAIS, SPDT, 250VAC, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629092
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9CP5A54-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 12 kohm
  • Produktpalette: T9C
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Zinn-Indium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OEG - TE CONNECTIVITY, T9CP5A54-240, 1629092, 162-9092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.