Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY T9AS1D14-24 RELAIS, SPST, 240VAC, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629061
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9AS1D14-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 277 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 576 ohm
  • Produktpalette: T9A Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Zinn-Indium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9AS1D14-24, 1629061, 162-9061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.