Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT314024 RELAIS, SPDT, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629045
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT314024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • Produktpalette: RT1
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT314024, 1629045, 162-9045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1415038-1
    € 0,691*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.