Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP606T-I/OT IC, OP-AMP, 2.5V, R-R, SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1627201
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP606T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.08 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 250 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anstiegsrate: 0.08 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 155 kHz
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 155 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP606T-I/OT, 1627201, 162-7201
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,75*
    Lager 139
    11358
    1
    € 14,99*
    ab € 0,656*
    € 1,233*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,68*
    € 1,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.