Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6024-I/P IC, OP-AMP, 2.5V, QUAD, R-R, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1627199
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6024-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 7 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 500 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 7 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 14 MHz
  • Verstärkertyp: Rauscharm
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 14 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6024-I/P, 1627199, 162-7199
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 8,95*
    ab € 1,98*
    € 2,93*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,98*
    € 3,51*
    Lager 139
    1055
    1
    € 14,99*
    ab € 1,92*
    € 3,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.