| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1612600 Herst.-Nr.: 6657S-1-502 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 6657S Potentiometermontage: Einlochbefestigung Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt Potentiometer: Präzision Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 1.5 WWellendurchmesser: 6.35 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 5 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 22.23 mmBetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: Lead (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 38.69 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1,5w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 6657S-1-502, 1612600, 161-2600 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 46,88* | € 51,29* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 27,59* | € 56,39* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,04* | € 61,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|