Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 6637S-1-102 POTENTIOMETER, 1K, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612597
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6637S-1-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 6637S
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 33.48 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 6637S-1-102, 1612597, 161-2597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,46*
    € 79,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,22*
    € 68,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 55,09*
    € 65,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,00*
    € 57,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,58*
    € 44,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.