Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3329P-1-502LF TRIMMPOTI, 5K, 10%, 1-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612593
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3329P-1-502LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 1/4 Zoll, rund
  • Produktpalette: 3329 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.82 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3329P-1-502LF, 1612593, 161-2593
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,87*
    € 2,31*
    50
    Frei Haus
    ab € 1,33*
    € 2,59*
    Lager 139
    135
    1
    € 14,99*
    ab € 1,52*
    € 4,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,51*
    € 5,3669
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,81*
    € 4,5339
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    M63P502KB40
    ab € 2,34*
    Ähnlich
    Vishay
    M63M502KB40
    ab € 2,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.