Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673217
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3329P-1-502LF
EAN/GTIN:
     5059043200484
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3329
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Durchmesser = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3329H Cermet, 6,35 mm ( Zoll), 500 mW, Einstellung von oben. Hält Schwall-Lötverfahren und Reinigungsbäder für integrierte Stromkreise aus
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3329
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Durchmesser:
6.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1673217, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3329P1502LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,78*
€ 153,2482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,91*
€ 140,3129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,81*
€ 119,9639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,03*
€ 103,5657
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,27*
€ 78,8613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.