Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Leistungsinduktivität, 33.92µH, 0.06 Ohm, 3.23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612156
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRQ127-330-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leistungsinduktivität
Produktpalette: DRQ
  • RMS-Strom, parallel: 3.23 A
  • Induktivität - Parallel: 33.92 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 6.22 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.06 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 33µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, EATON COILTRONICS, DRQ127-330-R, 1612156, 161-2156
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 1,21*
    € 1,50*
    9 Tage
    nicht lagernd
    350
    € 25,00*
    ab € 1,13*
    € 1,86*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,65*
    € 2,33*
    Lager 139
    3223
    1
    € 14,99*
    ab € 1,14*
    € 3,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,88*
    € 4,6172
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    NO.270
    ab € 697,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.