Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS SP-69 TRANSFORMATOR, AUDIO, 0.05W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1610407
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     SP-69
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 100 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 45 ohm
  • Produktpalette: SP Series
  • Anwendungen Transformator: Hohe Zuverlässigkeit
  • Frequenz, min.: 300 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 72 ohm
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 600 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: 50 mW
  • Impedanz, primärseitig: 600 ohm
  • Windungsverhältnis: 2:1:1
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Audio-Übertrager, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TRIAD MAGNETICS, SP-69, 1610407, 161-0407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 35,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,01*
    € 41,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,67*
    € 40,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.