Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32021A3152M000 KONDENSATOR, 1500PF, 20%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1609514
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3152M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32021
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 800 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1500 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 1,5 nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32021A3152M000, 1609514, 160-9514
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,31*
    Lager 139
    3978
    1
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,705*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32021A3152M289
    ab € 0,0913*
    Ähnlich
    Vishay
    BFC233660152
    ab € 0,826*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.