Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32021 Y2 Folienkondensator 1.5nF ±20% / 300V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943404
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3152M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32021
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C

EN 132400 / IEC 60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. B3202*-Serie. Bauweise mit Polypropylen in Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss (UL 94 V-0) Sehr kleine Abmessungen Gute Selbstheilungseigenschaften Hochspannungsfest Typische Anwendungen schließen Klasse Y2 für Interferenzunterdrückung und "Leitung zu Erde"-Anwendungen ein Betriebstemperatur: -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32021
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 1,5 nf folienkondensator, 1943404, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32021A3152M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
1 Tag
3978
1
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,705*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32021A3152M289
ab € 0,0913*
Ähnlich
Vishay
BFC233660152
ab € 0,826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.