Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ADBJ20-E2-PL75 ADAPTER, BNC-BUCHSE, TRB-STECKER, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608608
Herst.-Nr.:
     ADBJ20-E2-PL75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: TRB
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, ADBJ20-E2-PL75, 1608608, 160-8608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,45*
    € 118,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,67*
    € 116,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,97*
    € 109,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,58*
    € 100,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,81*
    € 98,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,04*
    € 96,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,26*
    € 94,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,27*
    € 82,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.