Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY T92S11D12-24 RELAIS, DPDT, 277VAC, 28VDC, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608377
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T92S11D12-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Produktpalette: T92
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Cadmium oxide (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T92S11D12-24, 1608377, 160-8377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,43*
    € 35,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.