Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 25LB10-Q SENSOR, ENCODER, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608107
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     25LB10-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Produktpalette: 25L
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Einlochbefestigung, Durchsteckmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 36 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: -
  • Anschluss: Lötstift
  • Encoderauflösung: 36 PPR
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: absolut encoder, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, GRAYHILL, 25LB10-Q, 1608107, 160-8107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,62*
    € 48,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,78*
    € 46,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.