Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULLER SC08.13 ASTRO DIGITAL ZEITSCHALTER 1 KANAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1607154
Hersteller:
     Muller
Herst.-Nr.:
     SC08.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
schaltuhr digital up
Zeit, min.: 24 h
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 230 V
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: -
  • Anzahl der Stellen: -
  • Nennstrom: 16 A
  • Zeit, max.: 7 Tag
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, Automatisierung, Digitale, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, MULLER, SC08.13, 1607154, 160-7154
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 146,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,90*
    € 217,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,70*
    € 215,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,72*
    € 206,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,82*
    € 198,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 146,55*
    € 174,39
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Muller
    SC08.11
    ab € 110,53*
    Ähnlich
    Müller
    22267
    ab € 61,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.