Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6004-I/SL OP AMP QUAD,1.8V, 1MHZ, 14SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1605572
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6004-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 4.5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: -
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6004-I/SL, 1605572, 160-5572
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 0,83*
    Lager 139
    31005
    1
    € 14,99*
    ab € 0,434*
    € 0,834*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,41*
    € 0,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP6XXXEV-AMP2
    ab € 46,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.