Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Controller, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 2.97 V, 3.63 V, TQFP, 128 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1603712
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN91C111I-NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 128 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bausteintyp: MAC- &, PHY-Ethernet-Controller
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN91C111I-NU, 1603712, 160-3712
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 27,58*
    € 32,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 31,09*
    € 43,02*
    Lager 139
    75
    1
    € 14,99*
    ab € 28,50*
    € 44,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,73*
    € 53,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,82*
    € 52,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,55*
    € 49,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,75*
    € 46,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.