Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3312J-1-103E TRIMMPOTENTIOMETER 10K, 2X2MM, 0.1W, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1603158
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3312J-1-103E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 2mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3312
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.7 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3312J-1-103E, 1603158, 160-3158
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 1,44*
    € 1,82*
    Lager 139
    828
    1
    € 14,99*
    ab € 1,28*
    € 3,79*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,99*
    € 4,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,5101
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,0817
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.