Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCIMX27ADSE DEVELOPMENT KIT, PROZESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579876
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCIMX27ADSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorfamilie: i.MX27
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MCIMX27
  • Prozessorserie: ARM926EJ-S
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: i.MX2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, MCIMX27ADSE, 1579876, 157-9876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3.514,55*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.514,55*
    € 4.182,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.494,08*
    € 4.157,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.435,69*
    € 4.088,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.408,08*
    € 4.055,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.