Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES U2751A USB-MOD-SCHALTMATRIX, 45MHZ, 2A, 42VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1577814
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2751A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzteiltester
keysight datenlogger
datenlogger
Bandbreite: 45 MHz
  • Produktpalette: U2700A Series
  • Außenhöhe: 44 mm
  • Anzahl der Kanäle: 32 Kanäle
  • Außenbreite: 120 mm
  • Eingangsspannung, max.: 42 VDC
  • Abtastrate: -
  • Außentiefe: 183 mm
  • Eingangsstrom, max.: 2 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, U2751A, 1577814, 157-7814
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 1.492,76*
    € 1.644,92*
    Frei Haus
    ab € 1.509,76*
    € 1.706,40*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.582,82*
    € 1.739,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.644,92*
    € 1.957,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.631,27*
    € 1.941,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.571,95*
    € 1.870,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.533,79*
    € 1.825,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.492,76*
    € 1.776,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2351A
    ab € 2.074,86*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2922A
    ab € 312,10*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2702A
    ab € 2.701,24*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2741A
    ab € 1.730,41*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2781A
    ab € 1.802,35*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2921A-101
    ab € 29,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.