Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10075025-G01-10ULF STIFTLEISTEN, VERTIKAL ,10POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568596
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10075025-G01-10ULF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amphenol stiftleiste 10 polig
stiftleiste
stiftleiste 10pol
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: FCI Minitek 10075025
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10075025-G01-10ULF, 1568596, 156-8596
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,61*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    77138-101LF
    ab € 0,0608*
    Zubehör
    Amphenol
    90311-010LF
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Amphenol
    10073599-010LF
    ab € 0,327*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.