Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON PMD2408PMB1-A.(2).GN LÜFTER, 80X80X38MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568487
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD2408PMB1-A.(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: PMD
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 400 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 55.2 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.381 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 84.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 9.6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, PMD2408PMB1-A.(2).GN, 1568487, 156-8487
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,99*
    € 15,29*
    Lager 139
    257
    € 14,99*
    ab € 22,66*
    € 45,94*
    Frei Haus
    ab € 33,60*
    € 47,37*
    € 8,95*
    ab € 28,35*
    € 51,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,94*
    € 54,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,07*
    € 53,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,89*
    € 43,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32705
    ab € 0,816*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32794
    ab € 0,949*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-80M
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-P15/45
    ab € 2,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2
    ab € 0,806*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC80-W2B
    ab € 0,949*
    Zubehör
    Sepa
    FG80
    ab € 0,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.