Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP P100-H-250-G TAUCHER,GEZAHNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568268
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     P100-H-250-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontakt
  • Anfangsfederkraft: 250 g
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: P100
  • Gesamtlänge: 38.3 mm
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Messanschlussspitze: Gezahnt
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,364*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770272
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,10*
    Zubehör
    Tenma
    76-031
    ab € 4,29*
    Zubehör
    Tenma
    76-060
    ab € 8,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.