Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP R50-CR BUCHSE,CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568263
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R50-CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakte multicomp pro
buchsenkontakt
Steckverbindertyp: Prüfbuchse
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: R50
  • Gesamtlänge: -
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Messanschlussspitze: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, MULTICOMP, R50-CR, 1568263, 156-8263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,274*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP770272
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770284
    ab € 6,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770521
    ab € 7,10*
    Zubehör
    Tenma
    76-031
    ab € 4,29*
    Zubehör
    Tenma
    76-060
    ab € 9,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.