Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CA0612JRNPO9BN101 KONDENSAT 100PF 50V 5% C0G/NP0 0612 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-156723
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CA0612JRNPO9BN101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C-Array Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0612 [Metrisch: 1632]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Anzahl von Kondensatoren: 4 Capacitors
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 50v, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensator-Arrays, Kondensatoren, Passive, YAGEO, CA0612JRNPO9BN101, 156723, 156-723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0531*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2186*
    € 0,26013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.