Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 7015 Z TR T20H BIT, TORX T/PROOF T20X25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566731
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7015 Z TR T20H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Länge: 25 mm
  • Produktpalette: -
  • Inbusbitgröße: T20
  • Bittyp: Torx
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bit torx 20x25, bit (torx®), bit torx t20, Biteinsätze, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 7015 Z TR T20H, 1566731, 156-6731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    32477
    ab € 11,23*
    Zubehör
    Wiha
    28101
    ab € 6,22*
    Zubehör
    Wera
    8001 A 1/4 SB
    ab € 34,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.