Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 1458237 DURCHFÜHRUNG M32 GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564561
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     1458237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: EPDM-Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)
  • Kabeldurchmesser, max.: 20 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Grau
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 32.5 mm
  • Panelstärke, max.: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: 15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,70*
    € 53,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,50*
    € 50,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,62*
    € 32,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.