Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08JM60CQH MCU,8-BIT,S08,60K FLASH,QFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1562860
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08JM60CQH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08JM Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: S08
  • Programmspeichergröße: 60 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08JM
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08JM60CQH, 1562860, 156-2860
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 8,51*
    € 14,25*
    Lager 139
    420
    € 14,99*
    ab € 7,05*
    € 16,25*
    € 8,95*
    ab € 12,25*
    € 18,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 148,68*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 312,16*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 90,28*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,15*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,52*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,72*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,28*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 44,11*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,26*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 78,34*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 110,01*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 153,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.