Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ICL3232CVZ IC TRANSMITTER RECEIVER RS-232, 16TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561966
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL3232CVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±8kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: Vollduplex
  • Anzahl der Nodes: -
  • Übertragungsrate, max.: 250 Kbps
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ausfallsicher: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, RENESAS, ICL3232CVZ, 1561966, 156-1966
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,01*
    € 3,40*
    Lager 139
    3806
    € 14,99*
    ab € 0,744*
    € 3,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,1293
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Renesas
    ICL3232IVZ
    € 2,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.