Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO DRUCKLUFTSCHLAUCH 9 X 3 / 10 M DRUCKLUFTSCHLAUCH GEWEBE 9X14, 10M 20BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561082
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     DRUCKLUFTSCHLAUCH 9 X 3 / 10 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Außendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 10 m
  • Betriebsdruck, max.: 20 bar
  • Innendurchmesser: 9 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, metabo druckluftschlauch, Druckluftwerkzeuge, Schläuche, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METABO, DRUCKLUFTSCHLAUCH 9 X 3 / 10 M, 1561082, 156-1082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,28*
    € 52,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,19*
    € 50,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,13*
    € 48,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,58*
    € 48,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.