Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO DRUCKLUFTSCHLAUCH 6 X 3 / 10 M DRUCKLUFTSCHLAUCH GEWEBE 6X11, 10M 20BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1561081
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     DRUCKLUFTSCHLAUCH 6 X 3 / 10 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Außendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 10 m
  • Betriebsdruck, max.: 20 bar
  • Innendurchmesser: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Druckluftwerkzeuge, Schläuche, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METABO, DRUCKLUFTSCHLAUCH 6 X 3 / 10 M, 1561081, 156-1081
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,65*
    € 44,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.