Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL SFV-CHB15 LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG GEBOGEN 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1560741
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     SFV-CHB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Produktpalette: MFR/PS System
  • Zur Verwendung mit: Lötsysteme PS800E, PS-900, MFR-1100, MFR-2200, MFR-1300, Lötgriffel PS-HC3, MFR-H2-ST und -ST2, Heizspule PS-CA3, MFR-CA3 von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 1.5 mm
  • Spitze/Düse: 30°, meißelförmig, gebogen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, SFV-CHB15, 1560741, 156-0741
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,41*
    € 17,80*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 12,42*
    € 17,83*
    € 5,90*
    ab € 12,42*
    € 18,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Metcal
    AC-CK4
    ab € 10,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.