Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5796055-1 BUCHSE,68KONT,DURCHLOCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1557006
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5796055-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Steckverbindertyp: Wire-to-Board
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: CHAMP
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 68 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: I, O-Steckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5796055-1, 1557006, 155-7006
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    320
    Frei Haus
    ab € 13,16*
    € 16,47*
    Lager 139
    235
    1
    € 14,99*
    ab € 13,60*
    € 27,56*
    1
    € 5,90*
    ab € 16,21*
    € 30,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,78*
    € 31,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.