Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPLS-020-A-3 SENSOR, SCHWIMMERSCHALTER VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1555936
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPLS-020-A-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter multicomp
schwimmerschalter
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, MCPLS-020-A-3, 1555936, 155-5936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCPLS-020-B-3
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Multicomp
    MCPLS-031-A-3
    ab € 2,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MCPLS-041-A-3
    ab € 3,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.