Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCRECS160 GEHÄUSE, ALUMINIUM, 160X108.5X45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1549971
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRECS160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: MCR
  • Außenhöhe - imperial: 1.77 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 108.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Silber
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.27 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 45 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MCRECS160, 1549971, 154-9971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,67*
    € 46,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,93*
    € 34,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCLPS40
    ab € 5,29*
    Zubehör
    Multicomp
    MCLPS80
    ab € 4,82*
    Zubehör
    Multicomp
    MCZCB1
    ab € 2,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.