Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCREAS40 GEHÄUSE, ALUMINIUM, 40X63.5X30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1549964
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCREAS40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: MCR
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 63.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 40 mm
  • Gehäusefarbe: Silber
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MCREAS40, 1549964, 154-9964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCLPS40
    ab € 5,32*
    Zubehör
    Multicomp
    MCLPS80
    ab € 4,83*
    Zubehör
    Multicomp
    MCZAB1
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.