Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM APDS-9006-020 LICHT SENSOR,REVERSE SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1548111
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     APDS-9006-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 500 nm
  • Produktpalette: APDS-9006 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform des Umgebungslichtsensors: ChipLED
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Umgebungslicht-Fotosensoren, Wandler, BROADCOM, APDS-9006-020, 1548111, 154-8111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,69*
    Lager 139
    38125
    1
    € 14,99*
    ab € 0,72*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.