Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 95A1D-Z28-EA0/303L AUDIO-POTI, 500K, GLATTE WELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1546726
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     95A1D-Z28-EA0/303L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 95
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandsverlauf: Logarithmisch
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 6.31 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 15.88 mm
  • Produktlänge: 34.93 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 95A1D-Z28-EA0/303L, 1546726, 154-6726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.