Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, drahtgewickelt, 1 kohm, 5 Umdrehung(en), Linear, 1 W, ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1535855
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     MW22B-5-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: MW22B Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 80ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 2.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.88 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, MW22B-5-1K, 1535855, 153-5855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,18*
    € 63,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,80*
    € 47,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,22*
    € 43,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 3,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.