Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, drahtgewickelt, 10 kohm, 10 Umdrehung(en), Linear, 2 W, ± 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1535842
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     MH22B-10-10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: MH22B Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.83 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.88 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, MH22B-10-10K, 1535842, 153-5842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,42*
    € 157,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,11*
    € 150,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,24*
    € 130,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,22*
    € 106,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,02*
    € 96,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 4,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.